Lien conso catégorie 6A m/F FFTP DCA 10m blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • Longueur 10 m
  • type de câble F/FTP
ICON

Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH blanc, 10 m

 
 

Détails du produit

L'utilisation de boîtier de distribution de zone ou point de coupure nécessite l'installation de liens de points de consolidation RJ45 mâle-femelle.
Gagnez du temps sur le déploiement en optant pour la solution préconnectorisée CAT6A certifiée Classe EA 10G.
Solution disponible sur stock réalisé à partir de câble 23AWG S/FTP LSOH orange, muni d'un noyau RJ45 CAT6A femelle blindé d'un côté et d'un connecteur
RJ45 mâle manchonné de l'autre. Autres types de câbles disponibles sur demande.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

valeur NVP

79 %

dimension AWG

23

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

orange

Longueur

10 m

type de câble

F/FTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.