Lot de 100 plugs catégorie 6/EA blindé pour câble rigide GGM CAT6/CAT6A/CAT7

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6A (TIA)
  • Modèle type prise (mâle)

Lot de 100 plugs RJ45 à sertir catégorie 6/catégorie 6A/catégorie 7 pour câble rigide GIGAMEDIA (pince à utiliser : 907H8C6S)

 
 

Détails du produit

Ensemble de plug à  sertir RJ45 8P8C blindé et non-blindé, conçu pour câble souple multibrins GIGAMEDIA. Plug 1 partie ou 2 parties, avec serre câble arrière pour optimiser le maintien du câble. Manchons à  bulles à  commander séparément, nombreuses couleurs Manchons non- débordant inclus avec la réf GGM MJ8C5EBL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

transparent

Non

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6A (TIA)

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

type de connexion

sertissage

Modèle type

prise (mâle)

Couleur

argent

blindé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.