Injecteur PoE 30W plastique interieur entrée SFP

Main media

Injecteur PoE 30W interieur boitier plastique entrée SFP 802.3AT PSE 48V 550mA - 1x DATA IN (SFP) 1x DATA + PoE OUT (RJ45)

 
 

Détails du produit

Le GGM POEINJ30PIS est un injecteur/convertisseur PoE, doté de ports d'émetteur-récepteur SFP flexibles pour la liaison montante. Il fournit une alimentation de 55 Vdc, 0,55 A (30W) pour les périphériques distants. Il prend en charge 1000 Mbps (Gigabit) de débit de données et fonctionne pour les périphériques PoE de 30W, tels que les points d'accès sans fil, les caméras réseau,
les téléphones VoIP et d'autres terminaux Ethernet PoE+. Il est conforme à la norme IEEE802.3at/af.
Le GGM POEINJ30PIS est conçu pour une utilisation en intérieur. Il fonctionne avec une tension d'entrée de100-240Vac. Il détectera et classera le périphérique avant de l'alimenter. La detection du periphérique à alimenter est automatique. La distance effective est de 100 mètres sur les câbles Cat5e/ Cat6.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Injecteur/séparateur PoE

norme PoE

802.3 at (PoE+)

puissance max. PoE

30 W

nombre de ports PoE

1

norme de transmission

Gigabit Ethernet

tension d'entrée

220...220 V

courant de sortie

550 mA

fréquence

60...60 Hz

type de tension

AC

profondeur

33 mm

Hauteur

140 mm

Largeur

63 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.