Bouton de sortie push avec picto led bleue NO NC 12VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui

Bouton de sortie push picto avec led bleu contact NO/NC Alimentation 12VDC livré avec plaque de façade carrée

 
 

Détails du produit

Bouton de déverrouillage de porte sans contact encastré.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365007

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Oui

nombre de contacts inverseurs

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur d'appareil

35.9 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

0.025 A

avec voyant indicateur

Oui

sans halogène

Oui

tension nominale

12 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

transparent

Non

Source Incluse

Oui

numéro RAL (équivalent)

0

avec éclairage

Oui

nombre de bascules d'actionnement

0

Nbre de pôles

2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.