Embase étanche IP68 LC duplex turquoise multimode, coquille extérieure noire

Main media

Embase étanche IP68 avec raccord LC duplex turquoise multimode + centreur céramique, coquille extérieure noire

 
 

Détails du produit

Dédiés à une utilisation sévère en milieu industriel notamment, les raccords IP68 GIGAMEDIA offrent
une protection importante contre les poussières, moisissures et autres projections de liquides.
Disponibles sur stock dans des versions LC duplex, en multimode ou monomode.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur de fibre optique

version UPC

Non

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

type de fixation

vis

Matière

plastique

finition APC

Non

adapté au type de fibre

multimode

matériau du manchon

céramique

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.