MEDO PRO 60, applique et plafonnier, intérieur, rond, noir, LED, 37W, UGR < 19

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 37 W
  • température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

MEDO PRO 60, applique et plafonnier LED, intérieur, rond, noir, noir, LED, 37 W, 3000-4000 K, IP 50, IRC 90, 5000/5100 lm, IK02, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 19, aluminium

 
 

Détails du produit

Le produit MEDO® PRO est un plafonnier intérieur.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Forme : ronde
• Flux lumineux : 4700lm
• Puissance nominale : 37 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 50
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : 9,2/60 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007304 / EAN 4024163276856
La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s'adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l'éclairage MEDO nouvelle génération.

Medo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Medo

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

adapté à un montage au plafond

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible avec Casambi

Non

compatible IFTTT

Non

appareil de commande échangeable

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

angle de rayonnement ajustable

non

avec grilles d'aération

Non

réglage des lumens

continu

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

niveaux

puissance du système

37 W

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

température de couleur

3000...4000 K

valeur de papillotement Pst LM

1

variation DALI-2

Non

courant nominal

1000...1000 mA

compatible avec Amazon Alexa

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

compatible avec Google Assistant

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

commande via Bluetooth

Non

appareillage fourni

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

adapté à un montage encastré

Non

variation DSI

Non

nombre de lampes/modules

2

élément de distribution de lumière

autre

Source Incluse

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

Tension nominale

220...240 V

variation Zigbee

Non

IK

IK02

variation Touch and Dim

Non

matériau de la verrine

autre

variation RF

Non

répartition lumineuse

symétrique

variation programmable

Non

émission de lumière

direct

variation par coupure de début de phase

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

montage en ligne continue possible

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Type

LED non interchangeable

variation système propriétaire constructeur

Non

Matière

aluminium

variation par potentiomètre (intégré)

Non

hauteur/profondeur

92 mm

variation DMX

Non

longueur

600 mm

variation DALI

Non

adapté pour le montage suspendu

Non

variation 1-10V

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

variation 0-10V

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

37...37 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

noir

Culot

autre

Diamètre

600 mm

largeur

600 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.