MEDO PRO 30, applique et plafonnier, intérieur, rond, blanc, LED, 10W, IP 50

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W
  • température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

MEDO PRO 30, applique et plafonnier LED, intérieur, rond, blanc, blanc, LED, 10 W, 3000-4000 K, IP 50, IRC 90, 1350/1350 lm, IK02, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium

 
 

Détails du produit

Le produit MEDO® PRO est un plafonnier intérieur.
• Coloris : blanc
• Matière principale : Aluminium
• Forme : ronde
• Puissance nominale : 10 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 50
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : 9,2/28 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007291 / EAN 4024163276986
La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s'adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l'éclairage MEDO nouvelle génération.

Medo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Medo

Plafonnier / Applique murale

température de couleur réglable

niveaux

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

valeur de papillotement Pst LM

1

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

Matière

aluminium

compatible avec Apple HomeKit

Non

hauteur/profondeur

92 mm

commande via Bluetooth

Non

longueur

280 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

adapté pour le montage suspendu

Non

variation DSI

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

élément de distribution de lumière

autre

montage mural

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

IRC

90-100

variation Zigbee

Non

Appareil

driver LED courant constant

variation Touch and Dim

Non

puissance de lampe acceptée

10...10 W

variation RF

Non

variation programmable

Non

avec détecteur de mouvement

Non

variation par coupure de début de phase

Non

type de tension

AC

variation par coupure de fin de phase

Oui

Couleur du boîtier

blanc

variation modulation de tension secteur

Non

Culot

autre

variation système propriétaire constructeur

Non

Diamètre

280 mm

variation par potentiomètre (intégré)

Non

largeur

280 mm

variation DMX

Non

Classe électrique

I

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

3000...4000 K

courant nominal

250...250 mA

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.