MEDO PRO 90, plafonnier, intérieur, rond, noir, LED, 75 W, IP 50, IK02, UGR< 19

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 75 W
  • température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

MEDO PRO 90, plafonnier LED, intérieur, rond, noir, noir, LED, 75 W, 3000-4000 K, IP 50, IRC 90, 9400/9700 lm, IK02, variable DALI, UGR< 19, aluminium

 
 

Détails du produit

Le produit MEDO® PRO est un plafonnier intérieur.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Forme : ronde
• Flux lumineux : 9100lm
• Puissance nominale : 75 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 50
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : 9,2/90 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1006420 / EAN 4024163266208

Medo

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Medo

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

niveaux

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.05

valeur de papillotement Pst LM

0.01

variation DALI-2

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

variation Zigbee

Non

variation DSI

Non

variation Touch and Dim

Oui

élément de distribution de lumière

autre

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...45 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

75 W

température de couleur

3000...4000 K

courant nominal

1000...1000 mA

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

92 mm

longueur

900 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

75...75 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

autre

Diamètre

900 mm

largeur

900 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.