Kit JV 2 fils intégral, platine inox encastrée, moniteur 7' & alimentation

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1

Kit vidéo avec platine inox, pose encastrée avec 1 platine JVDVF, 1 moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM, technologie 2 fils intégral & écran 7' touches sensitives, mains libres avec mémoire d'images

 
 

Détails du produit

Le kit vidéo 1 bouton, 2 fils intégral, encastré pour remplacer votre vieille sonnette sans ajoputer de fil

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Non

avec fonction jour/nuit

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre max. de platines de rue

1

nombre max. de postes intérieurs

2

matériau de la platine de rue

acier inoxydable

peut être connecté à un smartphone

Non

mode de pose de la platine de rue

encastré

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

90 °

compatible IFTTT

Non

propriété du système d'image

couleur

Diagonale écran

7 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

protocole d'image

NTSC

taille de l'écran

177.8 mm

couleur de la platine de rue

acier inoxydable (inox)

communication interne

Non

Type câblage

2-fils intégral

avec vidéo

Oui

nombre de boutons d'appel

1

avec secret de conversation

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Non

mains libres

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.