Câble CAT6A 4 paires AWG23 U/FTP LSOH Dca, Blanc (touret de 305 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble U/FTP

Câble Catégorie 6A 4 paires AWG23 U/FTP LSOH Dca s2, d2, a1 Blanc (touret de 305 m)

 
 

Détails du produit

Testés à 550 MHz, et certifiés par un laboratoire indépendant (3P), les câbles GIGAMEDIA CAT6A sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe Ea, et assurer le support des applications Ethernet jusqu'au 10 Gigabit/s, aussi bien que PoE (télé-alimentation selon IEEE 802.3af/at/bt). Son blindage général et par paire optimise les performances de Next, et assure à l'utilisateur une bande passante optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

C

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

polypropylène (PP)

spécification de l'isolation principale

autre

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

74 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7.3 mm

câblage

sans

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

feuille

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.55 mm

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

blanc

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

poids

53 kg/km

type de câble

U/FTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.238 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.