Jarretière optique duplex LC/LC OM4 5 m, D=1,8 mm, violet, manchons courts

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
  • type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
  • type de fibre multimode 50/125

Jarretière optique duplex LC/LC OM4 50/125 µm 5 mètres, D=1,8 mm, couleur violette, manchons courts

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OM4 50/125 µm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

diamètre extérieur gaine fibre simple

1.8 mm

connexion version APC 1

Non

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

Couleur de la gaine

violet

douille de protection contre le ployage

enfiché

catégorie

OM4

connexion version APC 2

Non

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

multimode 50/125

Longueur

5 m

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.