Disjoncteur RX³ 4500 1P+N 230V~ 10A courbe C - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 2 A

Disjoncteur RX³4500 Phase + Neutre 230V~ 10A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module

 
 

Détails du produit

Pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - 230V~ - 50Hz pour les installations résidentielles
Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Rx³

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

4.5 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Oui

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

250 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

230 V

Calibre

2 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Info produit

Gamme

Rx³

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.