Interrupteur différentiel RX 2P 230V~ 25A typeAC 300mA - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Sensibilité 0.3 A
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 25 A

Interrupteur différentiel RX³ bipolaire 230V~ TypeAC sensibilité 300mA 25A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules

 
 

Détails du produit

Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Conforme à la norme NF EN 61008-1

Rx³

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rx³

Multiple de vente

1

Interrupteur différentiel

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

produits auxiliaires associables

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...60 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

0.75...35 mm²

avec dispositif de verrouillage

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

section de raccordement cable rigide

0.75...50 mm²

antidéflagration

Non

fréquence

50 Hz

numéro RAL (équivalent)

7035

largeur en nombre de modules

2

type retardé de courte durée

Non

degré de pollution

2

tenue au courant de choc

0.25 kA

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

sélectif

Non

type de courant différentiel

AC

Sensibilité

0.3 A

Nbre de pôles

2

tension d'isolement assignée (Ui)

250 V

Tension

230 V

Calibre

25 A

profondeur d'encastrement

44 mm

Type de pose

rail DIN

type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.