Noyau RJ45 CAT6A UTP Class EA 10G ISO 11801 4PPOE IP20 raccordement sans outil

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6A (IEC)
  • Modèle type jack

Noyau RJ45 Catégorie 6A UTP Class EA 10G ISO 11801/TIA 568.2-D 4PPOE IEC 60512-99-001 avec obturateur amovible et bague arriére de serrage, raccordement sans outil spécifique

 
 

Détails du produit

Noyau GIGAMEDIA CAT6A UTP non-blindé à faible encombrement convenant pour toutes applications jusqu'au 10Gbit Ethernet. Offrant une mise en oeuvre rapide et efficace, ne nécessitant aucun outil spécifique. Certifié composant ISO/IEC et TIA par un laboratoire indépendant, il conviendra aux différentes applications supportant jusqu'au 4PPoE. Les contacts sont formés et positionnés afin de réduire les couplages indésirables entre les paires et diminuer la diaphonie. La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une inspection qualité en fin de production garantissent un produit conforme aux normes et exigences actuelles. Noyau Slim disposant d'un obturateur amovible permettant de protéger les contacts de toutes impuretés lorsque le noyau est inutilisé. Fixation arrière de l'arrivée de câble par bague de serrage.
Associé au câble GIGAMEDIA CAT6A UUTP, le Lien Permanent est certifié par un laboratoire indépendant (FORCE).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

transparent

Non

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

catégorie

6A (IEC)

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

type de connexion

autre

Modèle type

jack

couleur

noir

blindé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.