Camera Unit, split-type, 5M 30fps, H.264/MJPEG, lentille FishEye

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 5
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type autre

Camera Unit, split-type, 5M 30fps, H.264/MJPEG, lentille FishEye. Dewarp local, WDR Pro, 3DNR, livré avec un câble de 5M, Température de fonctionnement (-10' ~ 50'). Fonctionne avec le VC9101

 
 

Détails du produit

La caméra VC9101 de VIVOTEK est un système de caméra à deux voies très performant. Son design discret, ses nombreuses fonctionnalités et sa capacité à s'intégrer dans les espaces les plus restreints font de cette caméra la solution idéale pour la surveillance intérieure ou secrète des distributeurs automatiques de billets, des banques, des magasins et des bureaux.
La VC9101 est dotée d'une unité de caméra (série CU) et d'un noyau vidéo séparés, ce qui permet d'installer facilement et avec souplesse la petite unité de caméra (avec un câble de 5 mètres de long) dans n'importe quel décor ou aménagement intérieur, préservant ainsi l'élégance tout en économisant considérablement sur le temps et le coût d'installation.
Le coeur vidéo de la VC9101 est doté d'un puissant processeur capable de diffuser une image fisheye à 360 degrés de 5MP ou une image 16:9 de 4MP. De plus, le VC9101 est équipé d'un accélérateur matériel CNN (Convolutional Neural Network) qui permet à l'apprentissage profond VCA d'être plus efficace et plus puissant. La VC9101 fournit également une détection des visages basée sur l'apprentissage profond, adaptée à la plupart des scénarios d'installation.
Le coeur de caméra VC9101 peut prendre en charge une unité de caméra et est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec un choix de 4 types différents d'unités de caméra, CU9171-H, CU9171-HF, CU9183-H et CU9183-HF. L'ensemble du système intègre un certain nombre de fonctions avancées que l'on retrouve dans les caméras VIVOTEK, notamment WDR Pro, SNV, la technologie Smart Stream III, 3DNR et des fonctions de sécurité telles que le démarrage sécurisé, le micrologiciel signé et la cybersécurité Trend Micro.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Avec analyse AI intégrée

Non

Avec fente pour carte mémoire

Non

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

30 fps

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec H.264

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.265

Oui

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

180...180 °

champ de vue horizontal

180...180 °

portée d'infrarouge max.

0 m

avec lentille

Oui

avec micro

Non

compatible IFTTT

Non

carte mémoire incluse

Non

power over Ethernet

sans

Gestion Jour/Nuit

Non

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Oui

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

commande de diaphragme

DC

raccordement d'objectif

autre

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

1.22...1.22 mm

distance focale

fixé

Tension d'alimentation

0...0 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

capacité de la mémoire

0 Go

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

température ambiante

-10...50 °C

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

type de construction

Forme trou de goupille

montage mural

Oui

Diamètre raccord

33 mm

consommation d'énergie

1.25 W

type de tension

DC

profondeur

28 mm

Hauteur

33 mm

Modèle type

autre

Largeur

32 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.