Microscope d'inspection pour fibre optique + adaptateurs ST,SC,LC

Main media

Microscope d'inspection WI-FI/ USB pour connecteurs fibre optique, fourni avec adaptateurs ST,SC,FC et LC

 
 

Détails du produit

La pollution et la contamination des extrémités de connecteurs optiques sont la première cause de défaillance constatée sur les réseaux fibre optique. Elles engendrent un affaiblissement, parfois même une discontinuité du signal, et génèrent des griffes et des impacts sur la zone de contact lors de l'enfichage. Or, la tolérance aux défauts est de plus en plus faible, et les normes de câblage de plus en plus exigeantes, sur les réseaux communiquant au travers de systèmes de câblage fibre optique .
Le kit d'inspection "SCOPEWIFI" permet une vérification rapide et précise des fibres multimode et monomode, quelque soit le type de connecteur, en éliminant tout risque pour les yeux. Il permet de s'assurer de la propreté des connecteurs, évitant ainsi de longues heures de dépannage, et réduisant les coûts opérationnels.
Sa liaison Wi-Fi innovante et son application PC dédié en font le compagnon idéal des installateurs fibre optique. L'application est également disponible gratuitement en version mobile / tablette (Android/IOS).
Le microscope dispose d'une batterie intégrée avec une autonomie de 5H.
Son rechargement s'effectue via le port USB (adaptateur secteur inclus).
Il est livré en sacoche souple avec les adaptateurs pour raccords LC, SC, & FC, ainsi que des adaptateurs pour férules 1,25 mm et 2,5 mm. Un vaste choix d'adaptateurs pour connecteurs ou raccords, PC ou APC, monofibre ou multifibres (MPO) est également disponible en complément.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.