Cordon CAT6A 10Gbps AWG26/7 S/FTP GAINE PUR M12 mâle/mâle codé X IP67 10m Vert

Main media

Cordon Catégorie 6A 10Gbps AWG26/7 S/FTP PIMF blindé GAINE PUR M12 mâle/mâle codé X 8 pins IP67, longueur 10 m, vert

 
 

Détails du produit

Les cordons M12 GIGAMEDIA sont conçus pour offrir une connexion solide et fiable, souvent utilisés dans des environnements industriels ou exigeants où la stabilité de la connexion est primordiale
L'utilisation d'un connecteur M12 offre une étanchéité élevée (IP68), une robustesse, une fiabilité et une polyvalence, ce qui en fait un choix courant dans les applications industrielles et les environnements exigeants.
La gaine PUR utilisé avec les cordons GIGAMEDIA, est connue pour sa résistance élevée à l'abrasion, ce qui la rend idéale pour les applications où les câbles sont susceptibles d'être exposés à des frottements ou à des conditions d'usure élevées.
également résistante aux intempéries, y compris aux rayons UV, à l'humidité et aux variations de température. Elle convient donc également aux applications extérieures ou aux environnements exposés aux conditions météorologiques difficiles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.