LIGHT EYE 90, anneau décoratif, or mat

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • couleur or

LIGHT EYE 90, anneau décoratif, or mat

 
 

Détails du produit

Ce produit est un anneau décoratif pour les produits LIGHT EYE® 90.
• Coloris : doré
• Matière principale : acier
• Dimensions (H/Ø) : (1,4/5,9 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008188 / EAN 4024163295383
Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.

Light eye

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Diamètre raccord

59 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

acier

longueur

59 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

hauteur

14 mm

largeur

59 mm

couleur

or

Info produit

Gamme

Light eye

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.