OCULUS, applique, rond, 2000-3000 K, 15W, dim toWarm, PHASE, 100°, laiton

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • puissance du système 15 W
  • température de couleur 2000...3000 K

OCULUS, applique, intérieur, rond, 2000-3000 K, 15W, dim toWarm, PHASE, 100°, laiton

 
 

Détails du produit

Le produit OCULUS est une applique intérieure.
• Coloris : laiton
• Matière principale : aluminium
• Forme : ronde
• Température de couleur : 2000/3000K
• Puissance nominale : 15 W
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/Ø) : (12,5/11/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008613 / EAN 4024163297868
Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000K). Idéal pour les cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité.

Oculus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Oculus

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

continu

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

élément de distribution de lumière

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

appareillage fourni

Oui

variation Zigbee

Non

adapté à un montage encastré

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

nombre de lampes/modules

2

variation programmable

Non

Source Incluse

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

Tension nominale

220...240 V

variation par coupure de fin de phase

Oui

IK

IK02

variation modulation de tension secteur

Non

matériau de la verrine

autre

variation système propriétaire constructeur

Non

répartition lumineuse

symétrique

variation par potentiomètre (intégré)

Non

émission de lumière

direct

variation DMX

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

variation DALI

Non

montage en ligne continue possible

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

Type

LED non interchangeable

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

Matière

aluminium

type de câblage

terminaison

hauteur/profondeur

110 mm

compatible IFTTT

Non

longueur

125 mm

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté pour le montage suspendu

Non

avec grilles d'aération

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

couleur de la lumière

blanc

montage mural

Non

puissance du système

15 W

IRC

90-100

température de couleur

2000...3000 K

Appareil

driver LED courant constant

courant nominal

700...700 mA

puissance de lampe acceptée

15...15 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

laiton

Culot

autre

Diamètre

90 mm

largeur

90 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.