LIGHT EYE 150, anneau décoratif, chromé brillant

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • couleur chrome

LIGHT EYE 150, anneau décoratif, chromé brillant

 
 

Détails du produit

Ce produit est un anneau décoratif pour les produits LIGHT EYE® 150.
• Coloris : chrome
• Matière principale : acier
• Dimensions (H/Ø) : (2,3/13,6 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008191 / EAN 4024163295352
Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.

Light eye

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

matériau

acier

accessoire

Oui

Diamètre raccord

136 mm

longueur

136 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

couleur

chrome

largeur

136 mm

transparent

Non

hauteur

23 mm

Info produit

Gamme

Light eye

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.