LIGHT EYE 90, spot pour rail 1 allumage, intérieur, rond, GU10, 6W, blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 6 W
  • Type LED interchangeable

LIGHT EYE 90, spot pour rail 1 allumage, intérieur, rond, GU10, 6W, blanc mat

 
 

Détails du produit

Le produit LIGHT EYE® est un spot.
• Douille : GU10
• Coloris : blanc
• Matière principale : acier
• Forme : ronde
• Puissance nominale : 6 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (14,5/8,9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008181 / EAN 4024163295451
Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.

Light eye

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

puissance du système

6 W

surface brossée

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

autre

émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

autre

Type

LED interchangeable

Matière

acier

hauteur/profondeur

145 mm

longueur

89 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

largeur

89 mm

Appareil

non requis

Classe électrique

II

puissance de lampe acceptée

6...6 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

blanc

Culot

GU10

réflecteur

autre

Diamètre

89 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Light eye

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.