OCULUS, suspension, L250 cm, 2000-3000 K, 100°, dim toWarm, PHASE, laiton

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier laiton
  • puissance du système 11 W

OCULUS, suspension, intérieur, longueur de suspension 250 cm, 2000-3000 K, 100°, dim toWarm, PHASE, laiton

 
 

Détails du produit

Le produit OCULUS est une suspension intérieure.
• Coloris : laiton
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2000/3000K
• Puissance nominale : 11 W
• Durée de vie moyenne en heures : 40000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : (9/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008616 / EAN 4024163297837
Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000K). Idéal pour les cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité.

Oculus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Oculus

Luminaire suspendu

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

90 mm

Diamètre raccord

90 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

11...11 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

laiton

Culot

autre

réflecteur

autre

largeur

90 mm

Classe électrique

II

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

continu

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

11 W

température de couleur

2000...3000 K

courant nominal

250...250 mA

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

longueur des filins de suspension

2500...2500 mm

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.