OCULUS, plafonnier, rond, 2000-3000K, 11W, dim toWarm, PHASE, 100°, bronze foncé

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • puissance du système 11 W
  • température de couleur 2000...3000 K

OCULUS, plafonnier, intérieur, rond, 2000-3000K, 11W, dim toWarm, PHASE, 100°, bronze foncé

 
 

Détails du produit

Le produit OCULUS est un plafonnier intérieur.
• Coloris : bronze foncé
• Matière principale : aluminium
• Forme : ronde
• Température de couleur : 2000/3000K
• Puissance nominale : 11 W
• Durée de vie moyenne en heures : 40000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : (9/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008618 / EAN 4024163297813
Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000K). Idéal pour les cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité.

Oculus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Oculus

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

continu

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec grilles d'aération

Non

montage en ligne continue possible

Non

couleur de la lumière

blanc

Type

LED non interchangeable

puissance du système

11 W

Matière

aluminium

température de couleur

2000...3000 K

hauteur/profondeur

90 mm

courant nominal

250...250 mA

longueur

90 mm

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté pour le montage suspendu

Non

adapté à un montage en saillie

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

montage mural

Non

appareillage fourni

Oui

IRC

90-100

adapté à un montage encastré

Non

Appareil

driver LED courant constant

nombre de lampes/modules

1

puissance de lampe acceptée

11...11 W

Source Incluse

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

Tension nominale

220...240 V

type de tension

AC

IK

IK02

Couleur du boîtier

bronze

matériau de la verrine

autre

Culot

autre

Diamètre

90 mm

répartition lumineuse

symétrique

largeur

90 mm

émission de lumière

direct

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.