Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch PoE 8 ports 802.3af, puissance totale 61 W, 8 ports Gigabit + 2 SFP. Intégration Omada SDN avec ZTP, gestion cloud et monitoring intelligent. Sécurité (IP/MAC/Port ACL, 802.1X, DoS), QoS L2-L4, IGMP, WEB/CLI/SNMP.
Budget PoE 61W : 8 ports PoE+ conformes à la norme 802.3af/at avec une alimentation électrique totale de 61 W * .
Ports Gigabit complets : 8 ports PoE+ gigabit et 2 emplacements SFP gigabit offrent des connexions haut débit.
Intégré à Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP) ** , Centralized Cloud Management et Intelligent Monitoring.
Gestion centralisée : accès au cloud et application Omada pour une gestion ultra pratique et facile.
Stratégies de sécurité robustes : Liaison IP-MAC-Port, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, et plus encore.
Applications voix et vidéo optimisées : QoS L2/L3/L4 et surveillance IGMP.
Gestion polyvalente : les modes gérés WEB/CLI, SNMP et RMON apportent de nombreuses fonctionnalités de gestion.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente