Kit PV 3Kwc Maviwatt Huawei Tuile (1L7C / 1L4C + 1L3C / 1L5C + 1L2C )

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules 7
  • matériau de la cellule monocristallin
  • taille de l'installation 3 kWc

Ce kit photovoltaïque MaviWatt x HUAWEI de 3kWc comprend : - 7 modules MaviWatt 425Wc Biverre Bifacial Garantie 30 Ans produit & performance - 1 onduleur 3KTL-L1 monophasé - 1 Smart Dongle WLAN-FE - 1 Smart Power Sensor monophasé - 1 coffre

 
 

Détails du produit

Autoconsommationso

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Autoconsommationso

Multiple de vente

1

Kit intégral photovoltaïque

avec onduleur

Oui

nombre de modules

7

matériau de la cellule

monocristallin

taille de l'installation

3 kWc

Type de pose

toit incliné

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.