Kit PV 4,5Kwc Maviwatt Huawei Tuile (1L10C / 2L5C / 2L3C + 2L2C)

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la cellule monocristallin
  • nombre de modules 10
  • taille de l'installation 4.5 kWc

Ce kit photovoltaïque MaviWatt x HUAWEI de 4,5kWc comprend : - 10 modules MaviWatt 425Wc Biverre Bifacial Garantie 30 Ans produit & performance - 1 onduleur 4KTL-L1 monophasé - 1 Smart Dongle WLAN-FE - 1 Smart Power Sensor monophasé - 1 cof

 
 

Détails du produit

Autoconsommationso

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Autoconsommationso

Kit intégral photovoltaïque

avec onduleur

Oui

matériau de la cellule

monocristallin

nombre de modules

10

taille de l'installation

4.5 kWc

Type de pose

toit incliné

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.