Kit PV 6kWc MaviWatt APS Toit Terrasse TRIPHASE

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la cellule monocristallin
  • nombre de modules 14
  • taille de l'installation 6 kWc

Ce kit photovoltaïque MaviWatt x AP SYSTEM de 6kWc TRIPHASE comprend : - 14 modules MaviWatt 425Wc Biverre Bifacial Garantie 30 Ans produit & performance - 4 micro-onduleurs QT2 - 2000VA + accessoires de raccordement (câbles AC, connecteurs

 
 

Détails du produit

Autoconsommationso

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Autoconsommationso

Kit intégral photovoltaïque

avec onduleur

Oui

matériau de la cellule

monocristallin

nombre de modules

14

taille de l'installation

6 kWc

Type de pose

toit plat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.