Cordon de brassage Slim CAT6A U/FTP 32AWG Blindé RJ45 10G Exterieur 0M3 PE, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • Longueur 0.3 m
  • type de câble U/FTP

Cordon de brassage Catégorie 6A Slim U/FTP 32AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons ultra court non débordant, 10G Exterieur 30cm PE OD : 3.8 mm,ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D

 
 

Détails du produit

Cordons U/FTP RJ45 Cat6A en polyéthylène (PE) sont conçus pour être utilisés en extérieur, offrant une connectivité réseau fiable et rapide pour les applications extérieures. Ces câbles sont conçus pour résister aux conditions environnementales extérieures telles que l'humidité, les températures extrêmes et les rayons UV, assurant une performance optimale même dans des environnements difficiles.
Version C6A U/FTP AWG32, avec manchons court (Ultra Slim Boots) afin de favoriser un rayon de courbure minimum pour accès difficile.
Disponible de 30Cm à 3m, au-delà, préférer la version standard CAT6A S/FTP PE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

70 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

incolore

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

douille de protection contre le ployage

sans

dimension AWG

32

Couleur de la gaine

noir

Longueur

0.3 m

brochage

1:1

type de câble

U/FTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.