Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G Exterieur 15M PE OD : 5.7 mm,ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordons S/FTP RJ45 Cat6A en polyéthylène (PE) sont conçus pour être utilisés en extérieur, offrant une connectivité réseau fiable et rapide pour les applications extérieures. Ces câbles sont conçus pour résister aux conditions environnementales extérieures telles que l'humidité, les températures extrêmes et les rayons UV, assurant une performance optimale même dans des environnements difficiles.
Version CAT6A S/FTP AWG27 de 5m à 30m, couleur de gaine noire.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
finition ignifugée
construction de câbles
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
brochage
type de câble
couleur de la douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
Multiple de vente
Code Douane