Starter kit SOBOX Pays-Bas, solution de câblage Premium

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) autre
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 11
  • Modèle type avec cadre fixe

Starter kit SOBOX Pays-Bas, solution de câblage petit tertiaire Premium

 
 

Détails du produit

Sobox

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

11

Matériau

acier

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

9005

Couleur

noir

Profondeur

360 mm

Hauteur

520 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

478 mm

Info produit

Gamme

Sobox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.