Serveur format 19' 4 baies disques Intel I3-12100

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 0
  • nombre de ports PoE 0
  • Nbre d'entrées caméras 128

Serveur Format 19' baies disques Processeur I3-12100 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Rail de montage inclus.Utilisation en mode serveur Uniquement. Prévoir un client.

 
 

Détails du produit

Le point central de votre installation de videoprotection necessite d'etre correctement dimensionne* pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation.
Le serveur NXSERV4BER est un serveur rackable sur base Windows 10 IoT Entrerprise.
Il integre un processeur Intel Celeron J6412, de 8Gb de RAM et d'un disque dur OS de 256 GB.
Ce serveur est dimensionne pour fonctionner jusqu'a 32 cameras en mode serveur uniquement. Il est livre sans licence pre-installee.
Ce serveur au format bureau dispose de deux emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 10 To chacun.
Il dispose de nombreuses sorties videos pour pouvoir y diffuser un signal d'une resolution 4K maximum
Il dispose egalement de deux ports reseau 1 Gbps et un port 10 Gb pour supporter le volume d'information important que peut generer une installation de videoprotection.
Ce serveur est ideal pour les petits projets de videoprotection.
*Les serveurs GIGAMEDIA sont concus et dimensionnes pour fonctionner avec le VMS Nx Witness. Toute compatibilite avec un autre VMS doit faire l'objet d'une validation par notre equipe technique

Nx witness

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

supporte RAID 10

Non

capacité de mémoire par disque dur

14 TB

nombre de baies pour disques durs

4

supporte RAID 6

Non

nombre de disques durs préinstallés

0

alimentation électrique redondante

Non

nombre de caméras préinstallées

0

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Oui

supporte RAID 5

Oui

supporte RAID 1

Oui

puissance max. PoE

0 W

supporte RAID 0

Oui

power over Ethernet

sans

nombre de ports PoE

0

nombre de ports RJ45

2

avec DVD

Non

Détection mouvement

Oui

type de construction de l'appareil

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

nombre max. d'entrées de commande

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

Nbre d'entrées caméras

128

systèmes d'exploitation

Windows

type d'enregistrement

numérique

consommation d'énergie

60 W

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

Hauteur

89 mm

taux de transmission max.

2000 Mbit/s

Profondeur

430 mm

Largeur

480 mm

Info produit

Gamme

Nx witness

Multiple de vente

1

Code Douane

84714900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.