KIT HEXACT PLUS 1 porte, livré avec lecteur VIGIK+ et module éco data mini

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type plusieurs dispositifs de fermeture
  • Type de pose saillie
ICON

Le KIT HEXACT PLUS (gère 1 porte) contrôle d'accès VIGIK+ permet une gestion en temps réel grâce au module éco data mini réf. BT348334 (fourni)

 
 

Détails du produit

Ce kit est constitué d'une centrale Hexact Plus ref. BT348048 et d'un module éco data mini ref. BT3480334
Gestion connectée en temps réel ou par proximité pour une flexibilité optimale
Module éco data mini intégré pour une gestion connectée et en temps réel des accès
Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

autre

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

Modèle type

plusieurs dispositifs de fermeture

Couleur

autre

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.