Table induction noir 3 foyers. Surface cuisson totale zone gauche. Connectée à la hotte H2H. Commandes individuelles & sensitives accès direct. 14 positions. 3 boosters & minuteurs. Connection 16, 20 /32A Installation universelle Optifix.
• Plaque de cuisson Induction Noir Bridge 60 cm Zone Flexible
• 3 foyers
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles sensitives avec accès direct
• 3 boosters
• 3 minuteurs
• 14 niveaux de puissance
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
• Fonction Pause Stop & Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Bord biseauté en façade
• Installation Optifix™
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
• Puissance électrique totale maximum 7200 W
• Cordon fourni : 1.5 m
• Volts 220-240/400V2N
• Plaque non homologuée pour la Corse
• Poids brut/net (kg) 11.8 / 11
• Dimensions LxP 590x520 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP: 44x560x490 mm
• Dimensions emballées HxLxP 125x678x600 mm
• Pays de fabrication Roumanie
• PNC 949 492 860
• Code EAN 7333394123042
* Plus d'espace grâce à la fonction Bridge.
>> La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !
* Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.
>> Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.
* Commandes individuelles sensitives à accès direct.
>> Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensitives à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.
* Technologie Hob2Hood®
>> Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.
Série 700 flex
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane