Cuisson encastrable Cuisson encastrable (2145 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
COMETE 1000 INOX
ROBLIN GROUPE FRANKE
Hotte de plafond COMETE 1000 mm inox - COMETE 1000 INOX - fabrication française - classe énergétique A - débit int 754m3/h / max 606m3/h - niveau sonore mini 49 dB(A)/ maxi 65dB(A)/ int 70dB(A) - commande électronique- télécommande inclu
Four 70L catalyse Multifonction chaleur Brassée inox
FAGOR GEM
Porte tempérée 3 verresn lèchefrite anti-adhérente, programmateur LED, 7 fonctions de cuisson, commandes par manettes + boutons, manettes push/pull
FOUR Classe A Cuisson CONVECTION Nettoyage MANUEL
AIRLUX
Four convection émail lisse - 4 fonctions - Porte plein verre - Vitre amovible sans outil - Gradins fils - 59 L - Classe A - Inox
FOUR Classe A Cuisson CHALEUR BRASSÉ Nettoyage PYROLYSE
AIRLUX
Four multifonction pyrolyse - Programmateur sensitif - 10 fonctions dont la chaleur brassée - Gestion électronique de la T° - Porte froide 4 vitres - 70 L - Porte plein verre - Sécurité enfants - Éclairage halogène - Gradins fils
Four 70L pyrolyse Multifonction chaleur Brassée inox
FAGOR GEM
porte froide 4 verres, manettes push/pull, programmateur LED blanc, 8 fonctions de cuisson, verres démontables, commandes par manettes + boutons, manettes push/pull
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER4, Classe énergie A+, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, inox
Four combiné vapeur
NEFF
Neff, Four combi-vapeur, 60 cm, N90, Classe énergie A+, 22 modes de cuisson, FullSteam Plus, EcoClean, Home Connect, TFT-touchdispla Plus, Slide&Hide + Soft Close, inox
FOUR Classe A Cuisson CHALEUR BRASSÉ Nettoyage CATALYSE
AIRLUX
Four multifonction catalyse - Programmateur sensitif - 6 modes de cuisson dont la chaleur brassée - 70 L - Porte plein verre - Sécurité enfants - Gradins fils - 1 lèchefrite, 1 grille - Classe A - Inox anti-trace
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER4, Classe énergie A+, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, noir
Four 'Elementi' Multifonction Pyrolyse- Électronique Multifonction
SMEG FRANCE
Four Elementi 60 cm - PYROLYSE - Inox anti-trace avec Verre Noir Eclipse - TYPOLOGIE:Mode de cuisson Chaleur Tournante,Système de nettoyage Pyrolyse - COMMANDES:Afficheur LCD ¿CompactScreen¿, Commandes par manettes - FONCTIONS:10 fonctions
Four combiné vapeur
NEFF
Neff, Four combi-vapeur, 60 cm, N90, Classe énergie A+, 22 modes de cuisson, FullSteam Plus, EcoClean, Home Connect, TFT-touchdispla Pro, PerfectRoast Plus, Slide&Hide + Soft Close, inox
Four multifonction catalyse Métropol - Programmateur électronique - 6 fonctions
AIRLUX
Four multifonction catalyse Métropol - Programmateur électronique - 6 fonctions - Porte plein verre - Vitres amovibles sans outil - Gradins fils - 59 L - Classe A - Inox
Four
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Four, 60 cm, IQ500, Classe énergie A+, 7 modes de cuisson, ecoClean Plus, display blanc, softMove, inox
FOUR Classe A+ Cuisson CHALEUR TOURNANTE PULSÉE Nettoyage PYROLYSE
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER4, Classe énergie A+, 7 modes de cuisson, Pyrolyse, display rouge, rail télesc. 1niv., SoftMove, noir, AirFry acc.
50x60, 4 foyers fonte, four électrique, Multifonction, Catalyse, couleur Blanc
FAGOR GEM
Volume : 65L, 1 grille et 1 lèchefrite, abattant, sérigraphie contre porte - guide de cuisson, démontage facile de la porte et des verres, 1 grille anti-basculement, gradins fils amovibles - compatibles au lave-vaisselle
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER8, Classe énergie A+, 14 modes de cuisson, EcoClean Direct, Home Connect, TFT-touchdisplay, SoftMove, noir
FOUR Classe A Cuisson CHALEUR BRASSÉ Nettoyage MANUEL
AIRLUX
Four multifonction émail lisse - Programmateur sensitif - 6 fonctions dont la chaleur brassée - 70 L - Porte plein verre - Sécurité enfants - Gradins fils - 1 lèchefrite, 1 grille - Classe A - Inox anti-trace
Tiroir mise sous vide PUSH PULL 'Dolce Stil Novo' - hauteur 15 cm
SMEG FRANCE
Tiroir Sous Vide Push-pull, Dolce Stil Novo verre noir Eclipse, finition cuivre, Capacité 6,5 litres, Hauteur 15 cm pour complément d'une niche de 60 cm - COMMANDES : Commandes tactiles sur bandeau horizontal - PROGRAMMES ET FONCTIONS : 4 f
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER4, Classe énergie A+, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, blanc
FOUR Classe A+ VAPEUR Cuisson CHALEUR TOURNANTE PULSÉE Nettoyage PYROLYSE
ELECTROLUX INTÉGRABLE
PRO SteamCrisp four Cuisson vapeur intégrée/Chaleur tournante pulsée 1 mode vapeur 25% Pyrolyse A+ cavité XXL_72L Affichage LCD Sonde cuisson intégrée 154 recettes préprogrammées Porte froide 3 verres Fermeture douce Inox
FOUR Classe A Cuisson CHALEUR BRASSÉ Nettoyage CATALYSE
AIRLUX
Four multifonction catalyse - Programmateur sensitif - 6 modes de cuisson dont la chaleur brassée - 70 L - Porte plein verre - Gradins fils - 1 lèchefrite, 1 grille - Classe A - Noir
série 600 FLEX four SurroundCookfour multifonction pyrolyse 72l Inox anti-trace
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Four SurroundCook Chaleur tournante pulsée Pyrolyse Efficacité énergétique A+ cavité XXL 72L Affichage LCD Programmateur électronique Préconisation température Manettes rétractables push/pull Porte froide, 3 verres Inox anti-trace
Four 'Elementi' - Électronique Multifonction (14 dont chaleur tournante, ECO, Le
SMEG FRANCE
Four Elementi 60 cm - PYROLYSE - Noir brillant - TYPOLOGIE: Mode de cuisson Chaleur Tournante, Système de nettoyage Pyrolyse - COMMANDES:Afficheur LCD ¿CompactScreen¿, Commandes par manettes - FONCTIONS:10 fonctions de cuisson, 4 fonctions
Four Linéa pyrolyse 60 cm - Mode de cuisson: Chaleur tournante / Traditionnel py
SMEG FRANCE
Four Linéa 60 cm - PYROLYSE - Noir Intense - TYPOLOGIE: Mode de cuisson Chaleur Tournante, Système de nettoyage Pyrolyse - COMMANDES: Afficheur LCD ¿CompactScreen¿, Commandes par manettes, Poignée et manettes avec finition satinée - FONCTIO