Boîte coupe-feu 1 poste, diamètre 68 mm, profondeur 50 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose mur creux
ICON
 
 

Détails du produit

Découvrez la boîte coupe-feu Bizline, un équipement essentiel pour garantir la sécurité incendie de vos installations électriques tout en respectant les normes les plus exigeantes. Avec un diamètre de 68 mm et une profondeur de 50 mm, cette boîte à encastrer s'intègre parfaitement dans les plaques de plâtre, le contreplaqué, le bois ou la tôle, offrant une grande polyvalence d'installation sur tous types de chantiers, en neuf comme en rénovation.
Grâce à son insert intumescent innovant, la boîte coupe-feu BizLine préserve l'intégrité des cloisons à résistance au feu en empêchant la propagation des flammes, des fumées et des gaz chauds à travers les appareillages électriques. Son installation est aussi simple et rapide qu'une boîte standard, ce qui permet de gagner en efficacité sur les chantiers, tout en assurant une sécurité maximale.
Idéale pour tous les projets nécessitant une continuité de la résistance au feu dans les cloisons techniques : bâtiments tertiaires, ERP, hôpitaux, établissements scolaires, locaux techniques, circulations verticales, ainsi que les logements collectifs soumis à des exigences réglementaires strictes en matière de protection incendie. Elle répond parfaitement aux besoins des travaux de rénovation avec mise aux normes incendie, garantissant une conformité totale aux réglementations en vigueur.
Certifiée pour une protection coupe-feu jusqu'à EI120 dans un mur isolé (configuration 2 cloisons double BA13 type F + laine de roche 50 mm, densité 100 kg/m³), cette boîte offre une tenue au fil incandescent à 850°C, gage de sa robustesse et de sa fiabilité. Son indice de protection IP40 assure une protection efficace contre les corps solides. Les vis à empreinte mixte, compatibles avec l'utilisation d'une perceuse, et les vis à pas rapide permettent un montage instantané, optimisant la productivité sur le terrain.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

convient pour épaisseur de mur/plaque

26...26 mm

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP40

profondeur

50...50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

matériau

plastique

maintien de fonction

sans

longueur

67 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

50 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

forme

rond

Modèle type

unique

sans halogène

Non

largeur

67 mm

Type de pose

mur creux

couleur

marron

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.