Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 2100W - Blanc

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.6...2.7 kW
  • puissance calorifique (nominale) 0.6...3.4 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 2100W - Blanc - Acoustique préservée, seulement 49 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée

 
 

Détails du produit

MURAO SMART

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

MURAO SMART

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

10 m

longueur maximale de conduit

20 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-20...46 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4

eER (refroidissement)

4.5

puissance absorbée nominale chauffage

0.2...1.2 kW

puissance frigorifique

0.6...2.7 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.2...0.9 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

0.6...3.4 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.52 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de puissance acoustique

63...63 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

49...49 dB(A)

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

86 kWh

SEER (refroidissement)

8.5

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.5 kg

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

22.4 kg

Profondeur

275 mm

Hauteur

549 mm

Largeur

753 mm