Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Premium - 1500W - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Premium - 1500W - Noir mat - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et A++ en froid - Compact : 715 mm de large - Détection de présence - Purification de l'air - Uniquement multi-splits

 
 

Détails du produit

MURAO PREMIUM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

MURAO PREMIUM

Code Douane

84159000

Multiple de vente

1

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

diamètre évacuation des condensats

16 mm

type de réfrigérant

R32

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Hauteur

265 mm

Largeur

715 mm

Couleur

noir

nombre de niveaux de soufflerie

4

nombre de phases

1

poids

6.7 kg

Profondeur

193 mm

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

niveau de puissance acoustique

56...56 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

19...37 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

19...38 dB(A)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.