Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO Multi 2 UI - 4000W - Blanc

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 1.3...5.2 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 2
  • puissance frigorifique max 1.5...4.6 kW

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO Multi - 4000W - Blanc - 2 UI - Acoustique préservée, seulement 52 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée

 
 

Détails du produit

MURAO

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

MURAO

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

1.3...5.2 kW

adapté aux nombres d'unités internes suivants

2

longueur maximale de conduit par circuit

25 m

longueur minimale de conduit par circuit

3 m

puissance frigorifique max

1.5...4.6 kW

différence de hauteur maximale

15 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-20...50 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4.5

eER (refroidissement)

4.2

puissance absorbée nominale chauffage

1022...1022 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

952...952 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.52 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de puissance acoustique

62...62 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

52...52 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

52...52 dB(A)

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

165 kWh

SEER (refroidissement)

8.5

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.95 kg

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

50 kg

Profondeur

280 mm

Hauteur

553 mm

Largeur

800 mm