Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Smart - 2700W - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.8...3.6 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Smart - 2700W - Blanc mat - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et A++ en froid - Compact : 805 mm de large - Compatible multi-splits

 
 

Détails du produit

MURAO SMART

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

MURAO SMART

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

diamètre évacuation des condensats

16 mm

débit d'air chauffage

2100...2100 m³/h

débit d'air refroidissement

2100...2100 m³/h

puissance frigorifique

0.8...3.6 kW

type de réfrigérant

R32

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

0.8...4.3 kW

niveau de puissance acoustique

56...56 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

18...37 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

18...37 dB(A)

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de niveaux de soufflerie

4

nombre de phases

1

poids

8.1 kg

Profondeur

292 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

805 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.