Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 4200W - Blanc

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.8...5.6 kW
  • puissance calorifique (nominale) 1.3...5.8 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 4200W - Blanc - Acoustique préservée, seulement 55 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée

 
 

Détails du produit

MURAO SMART

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

MURAO SMART

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

15 m

longueur maximale de conduit

25 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-20...46 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4

eER (refroidissement)

4

puissance absorbée nominale chauffage

0.4...2.7 kW

puissance frigorifique

1.8...5.6 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.18...2.2 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

1.3...5.8 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.52 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de puissance acoustique

65...65 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

55...55 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

55...55 dB(A)

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

173 kWh

SEER (refroidissement)

8.51

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.1 kg

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

37.8 kg

Profondeur

306 mm

Hauteur

642 mm

Largeur

820 mm