Câble multiconducteurs blindés LIYCY code couleurs DIN47100 3 conducteurs x 0,34 mm2
Les câbles multiconducteurs GIGAMEDIA LIYCY sont utilisés pour le raccordement dans différents domaines tels que les liaisons séries (RS 232/ 422 / 485), câbles modem et câble d'imprimante.
Ils sont également utilisés en électronique, process, instrumentation et signalisation.
Ils sont remarquables par leur niveau de performance élevé et leur niveau d'immunité aux parasitages extérieurs grâce à leur tresse en cuivre étamé.
pour voir vos prix et les stocks
sans halogène selon IEC 60754-3
sans halogène selon IEC 60754-1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification de l'isolation principale
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
surface du conducteur
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
avec conducteur de protection
diamètre externe approx.
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
organe de support
Nbre de conducteurs
blindage
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
classe du conducteur
matériau de la gaine
matériau du conducteur
blindage sur câblage
forme du conducteur
blindage sur élément de câblage
élément de câblage
Couleur de la gaine
tension nominale U
fil auxiliaire
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane