Commutateur - inverseur avec arrêt 45° - PR 12 - 3P - 6 contacts - fixation vis

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur commutateur multi-positions
  • Nbre de pôles 3
  • nombre de positions de commutation 3
ICON

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° gamme PR12 - 3P - 6 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte d'armoires ou d'enveloppes - IP40

 
 

Détails du produit

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
3 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 6 contacts
Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de commande

type de construction de l'appareil

appareil encastré

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

appareil complet dans un boîtier

Non

adapté à une fixation frontale

Oui

taille du panneau frontal

48x48 mm

convient pour montage au sol

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

indice de protection (IP), face avant

IP40

type d'interrupteur

commutateur multi-positions

avec retour automatique à la position 0

Non

Nbre de pôles

3

avec position 0

Oui

Courant permanent nominal Iu

16 A

nombre de positions de commutation

3

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.