Coffret de proximité 25A IK07 6P pour coupure ou sectionnement d'un moteur 2 vitesses avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Coffret de proximité 25A - IK07 pour coupure/sectionnement d'un moteur 2 vitesses
Composé :
- d'un boîtier isolant avec socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage- 2 vis de blocage anti-fraude- 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2x10mm²)
6P
Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadenassable en position O (avec 4 cadenas Ø6mm référence 022797)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
commande motorisée en option
déclencheur voltmétrique en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
convient pour montage au sol
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V