Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 2P - 4 contacts - boîtier 135x70mm - 63A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP55
Commutateur à cames - Inverseur avec position arrêt 45°
IP55 - Boîtier 135mm x 170mm - 2 pôles - Valeur maximum en AC21 : 63A - 4 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
Conforme aux normes IEC EN 60947-3
Gamme PR63
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
appareil complet dans un boîtier
convient pour montage au sol
adapté à une fixation frontale
taille du panneau frontal
type d'interrupteur
finition de l'élément d'actionnement
avec retour automatique à la position 0
indice de protection (IP), face avant
Nbre de pôles
avec position 0
Courant permanent nominal Iu
nombre de positions de commutation
Multiple de vente
Code Douane