Commutateur cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 2P 2 contacts boîtier 76x76mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur contacteur/disjoncteur
  • Nbre de pôles 2
  • nombre de positions de commutation 2
ICON

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 2P - 2 contacts - boîtier 76x76mm - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65

 
 

Détails du produit

Commutateur à cames - Interrupteur marche/arrêt
IP65 - Boîtier 76mm x 76mm - 2 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 2 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de commande

type de construction de l'appareil

appareil en saillie

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

appareil complet dans un boîtier

Oui

convient pour montage au sol

Oui

adapté à une fixation frontale

Non

taille du panneau frontal

48x48 mm

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

type d'interrupteur

contacteur/disjoncteur

avec retour automatique à la position 0

Non

indice de protection (IP), face avant

IP65

Nbre de pôles

2

avec position 0

Oui

Courant permanent nominal Iu

16 A

nombre de positions de commutation

2

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.