Commutateur moteur triphasé - inverseur 1 vitesse - PR 12 - 5 contacts - boîtier

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur commutateur
  • nombre de positions de commutation 3
ICON

Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse PR12 - 5 contacts - boîtier 96x120mm - 4kW maximum en AC3 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65

 
 

Détails du produit

Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse
IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC3 : 4kW - 5 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir
Conforme aux normes IEC EN 60947-3
Plastron avec marquage

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de commande

type de construction de l'appareil

appareil en saillie

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

appareil complet dans un boîtier

Oui

convient pour montage au sol

Oui

adapté à une fixation frontale

Non

taille du panneau frontal

64x64 mm

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

avec retour automatique à la position 0

Non

type d'interrupteur

commutateur

indice de protection (IP), face avant

IP65

avec position 0

Oui

Courant permanent nominal Iu

16 A

nombre de positions de commutation

3

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.