Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais industriel, 2RT 10A 230V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Série 55
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Type de tension commande
matériau de l'insert de contact
avec affichage LED
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
type de contact de commutation
appareil complet avec socle
Classe de protection (IP)
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
matériau du contact
Profondeur
Largeur
Hauteur
avec pinces amovibles
Intensité
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture