Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 12V= - 12W 1A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée
- Puissance 12W- Intensité 1A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 12V=
Constituée :
- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
montage direct possible
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
stabilisé
montage mural possible
finition du raccordement électrique
montage possible sur barres profilées
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
adapté aux fonctions de sécurité
profondeur
hauteur
largeur
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
Code Douane
Multiple de vente