Inter-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable 4P neutre à gauche 32A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 32 A

Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable tétrapolaire Neutre à gauche 32A IP2X pour la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Poignée rotative rouge sur fond jaune

 
 

Détails du produit

Interrupteur sectionneur rotatif complet - Trétrapolaire neutre à gauche
32A -Encastré cadenassable
Interrupteur de sécurité de 20 à 100A assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
Equipé de borniers non réversibles
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers - IP65 - IK07 en boîtiers

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

12.8 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

32 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

400 V

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

convient pour montage au sol

Non

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.43 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

11 kW

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

32 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.