Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - 4P neutre à gauche 40A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Courant permanent nominal Iu 50 A
  • Nbre de pôles 4
ICON

Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tétrapolaire Neutre à gauche 40A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - gris

 
 

Détails du produit

Interrupteur sectionneur rotatif complet de proximité
Tétrapolaire neutre à gauche - 40A
Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance
Applications :
- coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée) - moteurs - machines fixes ou mobiles - climatiseurs
Boîtier gris

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

20 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

50 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

convient pour montage au sol

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.76 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

18.5 kW

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

indice de protection (IP), face avant

IP65

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Courant permanent nominal Iu

50 A

Nbre de pôles

4

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

15 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.